Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK42941ST MODULO PER SENSORE A TASTI KNX CON ACC. - 42941ST

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK42941ST MODULO PER SENSORE A TASTI KNX CON ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377321212

Artikelnummer

UEK42941ST

Herstellernummer

42941ST

Hersteller

UEK

per gruppo tasti, 4 canali, n. art.: .. 404 TSA .. per tasto 4 canali con simboli, n. art.: .. 404 TSAP .. si possono aggiungere tasti con un modulo ampliamento sensore a pulsanti, n. art.: 409.. TSEM famiglia prodotti ETS: pulsanti tipo di prodotto:pulsante 4 canali Uso conforme Comando di carichi elettrici, ad es.: accensione e spegnimento luci, dimmerazione luci, salita/discesa tapparelle, invio di valori di luminosità o di temperatura, attivazione e salvataggio di scenari, ecc. Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Mezzo KNX: TP 256 Funzioni del sensore a pulsanti commutazione, regolazione luminosità, comando veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso ecc. Misurazione della temperatura ambiente Misurazione di temperatura a scelta con sensore interno e sensore esterno collegato tramite oggetto di comunicazione Completamento con set di tasti Due LED di stato rossi per ogni tasto Un LED di funzionamento blu come luce di orientamento e per l’indicazione dello stato di programmazione Funzioni dei LED segnalazione di allarme e riduzione della luminosità regolabili separatamente Accoppiatore bus KNX integrato Una, due o tre funzioni per ogni tasto Funzione tasto o funzione bilanciere, verticale o orizzontale Funzione di blocco: bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto Collegamento per un modulo ampliamento sensore a pulsanti da 1 a 4 canali Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.7 o ETS 6.3.0 Può essere aggiornato con la ETS Service App