EURO UNITECH ELEKT - UEK4094TSEM Tastsensor-Erweiterungsmodul - 4094TSEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem KNX Secure - nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4011377036789
Artikelnummer
UEK4094TSEM
Herstellernummer
4094TSEM
Hersteller
UEK
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Leistungsaufnahme:
0.072 W
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein


