EURO UNITECH ELEKT - UEK4072RFTSM PULSANTIERA RADIO KNX RF 2 CANALI - 4072RFTSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 4
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Bussystem KNX Secure - nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011377127623
Artikelnummer
UEK4072RFTSM
Herstellernummer
4072RFTSM
Hersteller
UEK
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
4
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20


