EURO UNITECH ELEKT - UEK3902REGHE LED-Universal-Dimmaktor 2fach - 3902REGHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 2
Bussystem KNX Secure - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377117013
Artikelnummer
UEK3902REGHE
Herstellernummer
3902REGHE
Hersteller
UEK
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Ausgangsleistung:
20...20 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Lastart:
universal und LED Retrofit
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Max. Schaltleistung LED:
120 W
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
110...110 V
Leistungszusatz verwendbar:
ja
Max. Steuerstrom:
18 mA
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...50 Hz
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Schutzart (IP):
IP2X
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


