Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK3901REGHE ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE KNX, - 3901REGHE

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK3901REGHE ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE KNX,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Bussystem KNX Secure - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377117006

Artikelnummer

UEK3901REGHE

Herstellernummer

3901REGHE

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

2

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Anzahl anlernbare Geräte:

0

Ausgangsleistung:

20...20 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Lastart:

universal und LED Retrofit

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

110...110 V

Leistungszusatz verwendbar:

ja

Max. Steuerstrom:

18 mA

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...50 Hz

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

1 x 500 W, lampade LED 230 V tip. 3 ... 100 W per montaggio su guida DIN, 4 UM famiglia prodotti ETS: illuminazione tipo di prodotto: dimmer Uso conforme Commutazione e regolazione luminosità di lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio, lampade LED ad alto voltaggio dimmerabili, lampade fluorescenti compatte dimmerabili, trasformatori induttivi dimmerabili con lampade alogene o lampade LED a basso voltaggio, trasformatori elettronici dimmerabili con lampade alogene o lampade LED abasso voltaggio Regolatore del numero di giri per la regolazione della velocità dei motori monofase come ad esempio i motori a induzione o motori a poli divisi Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Impostazione automatica o manuale del tipo di regolazione luminosità in base al carico Con protezione da funzionamento a vuoto, corto circuito e sovratemperatura Segnalazione in caso di cortocircuito Uscite con possibilità di comando manuale Feedback dello stato di commutazione e del valore di regolazione luminosità Possibilità di impostare il metodo di accensione e regolazione di luminosità Funzioni temporizzate: ritardo attivazione/disattivazione, interruttore luce scale con avviso di spegnimento Funzione scenari luminosi Possibilità di blocco uscite a mano o tramite bus Indicazione di stato delle uscite attraverso LED Contatore delle ore di funzionamento Una mancanza di alimentazione per più di 5 secondi circa provoca lo spegnimento delle uscite di dimmerazione. A seconda dell’impostazione dei parametri, il carico collegato viene ricalibrato al ripristino di tensione. Possibilità di aumento di potenza con amplificatori di potenza (n. art. ULZ 1755 REG) Accessori opzionali: modulo di compensazione LED, n. art.: KM LED 230 U