EURO UNITECH ELEKT - UEK390051SLEDR CONTROLLER KNX PER LED, 5 CANALI - 390051SLEDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 5
Bussystem KNX Secure - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377206939
Artikelnummer
UEK390051SLEDR
Herstellernummer
390051SLEDR
Hersteller
UEK
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
5
Bussystem KNX Secure:
ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Ausgangsleistung:
100...100 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
5...5 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...50 Hz
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Kompatibel mit Casambi:
nein