EURO UNITECH ELEKT - UEK390051SLEDE CONTROLLER KNX PER LED, 5 CANALI - 390051SLEDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011377206922
Artikelnummer
UEK390051SLEDE
Herstellernummer
390051SLEDE
Hersteller
UEK
con azionamento manuale elettronico e LED di stato configurazione e messa in funzione con ETS5 o versioni successive famiglia prodotti ETS: illuminazione tipo di prodotto: dimmer Uso conforme Dimmer per il controllo di LED, moduli LED, spot LED, lampade alogene e lampade a incandescenza di 5 V ... 48 V (modulato a larghezza d’impulso) Montaggio in controsoffitti, in superficie o dentro/sotto i mobili Caratteristiche del prodotto Dimmer per il controllo della temperatura di colore e della luce colorata (RGB/HSV) Può essere selezionata diverse caratteristiche di regolazione (soft dimming, deep-down dimming) Frequenza di PWM regolabile (211 ... 1200 Hz) Messa in funzione con il supporto del display Libera configurazione dei canali Scenari integrati e scenari bit Sequenze predefinite e liberamente definibili Dimmerazione in base all’orario o Human Centric Lighting (HCL) Funzione di illuminazione delle scale Funzione di blocco Funzioni di misurazione e contatore Diagnosi/segnalazione delle funzioni di protezione tramite indirizzi di gruppo KNX e visualizzazione sul display Protezione elettronica da surriscaldamento Funzioni di protezione per i moduli LED e l’alimentatore Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.3


