EURO UNITECH ELEKT - UEK390011SU ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE KNX - 390011SU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377194854
Artikelnummer
UEK390011SU
Herstellernummer
390011SU
Hersteller
UEK
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX Secure:
ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Ausgangsleistung:
20...20 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
230...230 V
Leistungszusatz verwendbar:
ja
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...50 Hz
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


