EURO UNITECH ELEKT - UEK360061SR ATTUATORE RISCALDAMENTO KNX CON - 360061SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011377322318
Artikelnummer
UEK360061SR
Herstellernummer
360061SR
Hersteller
UEK
con regolatore per montaggio su guida DIN, 4 UM 6 uscite "Triac" con azionamento manuale elettronico e LED di stato famiglia prodotti ETS: HVAC tipo di prodotto: valvole Uso conforme Azionamento di attuatori elettrotermici per valvola per sistemi di riscaldamento (p.es. TSA 230 NC WW, TSA 24 NC WW) o di raffreddamento Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Regolazione della temperatura ambiente integrata con indicazione del valore richiesto 12 regolatori indipendenti per la regolazione di fino a 12 ambienti indipendenti Funzione di regolazione per esercizio di riscaldamento e di raffreddamento Modalità commutazione o modalità PWM Attuatori per valvola pilotabili con caratteristica normalmente aperto o chiuso senza corrente Può pilotare attuatori per valvola da 230 V o 24 V Le uscite possono essere azionate manualmente, funzionamento in cantiere Feedback in modalità manuale e modalità bus Possibilità di blocco uscite a mano o tramite bus Con protezione da sovraccarico e da cortocircuito Indicazione d’errore con LED Protezione contro valvole bloccate Posizione forzata Valori richiesti diversi per posizione forzata o esercizio d’emergenza in caso di interruzione bus per estate e inverno Controllo ciclico dei segnali d’ingresso parametrizzabile Feed back tramite bus, ad es. in caso di mancanza di tensione, sovraccarico o guasto ai sensori Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.7 o ETS 6.3.0 Può essere aggiornato con laETS Service App


