Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK3361WW Prasenzmelder / Deckenwachter - 3361WW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK3361WW Prasenzmelder / Deckenwachter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...0 °

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377095328

Artikelnummer

UEK3361WW

Herstellernummer

3361WW

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Aufputz

Erfassungswinkel horizontal:

0...0 °

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

20 m

Unterkriechschutz:

nein

Optimale Montagehöhe:

3 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Erfassungswinkel vertikal:

0...0 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

Max. Einschaltdauer:

60 min

Anzahl der Kanäle:

2

Min. Einschaltdauer:

0 s

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Busspannungsversorgung:

ja

Rückfeldüberwachung:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Tiefe:

66 mm

Durchmesser:

103 mm

Einbautiefe:

22 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

famiglia prodotti ETS: sensori fisici tipo di prodotto: rivelatore di movimento Uso conforme Comando al bisogno di illuminazione, termostati ambiente e altre utenze elettriche all’interno Montaggio a soffitto nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 o scatola sporgente n. art.: PM-KAPPE-1 o PM-KAPPE AL-1 Caratteristiche del prodotto Accoppiatore bus KNX integrato 3 sensori PIR Campo di rilevamento 360° Sensore di luminosità integrato Uso come rivelatore di presenza, rivelatore di movimento o per funzionamento di segnalazione Funzioni di uscita: attivazione, funzione luci scale, attivazione con posizione forzata, trasmettitore di valore, attivazione scenari, assegnazione modalità di funzionamento per regolatoretemperatura ambiente Estensione del campo di rilevamento mediante attivazione di vari apparecchi come punto principale e derivazione Regolatore per la correzione manuale della sensibilità LED di stato: lampeggia in caso di rilevamento movimento; a seconda della programmazione in esercizio normale o soltanto durante l’esercizio di test Proprietà aggiuntive versione "universale": Possibilità di comando manuale con telecomando IR (n. art.: KNX PM FB IR) 5 blocchi funzionali per rilevamento movimento con 2 uscite ciascuno Blocchi funzionali commutabili, per es. funzionamento diurno/notturno Sensori PIR valutabili separatamente Funzione sensore di luminosità con 3 valori limite Regolazione della luminosità in funzione della luce diurna con max. 3canali, spostamento di valore richiesto durante il funzionamento, configurazione separata delle fasi di attivazione, regolazione e disattivazione Regolazione della luminosità abbinabile alla funzione di rivelatore di presenza Funzione rivelatore di presenza: Rilevamento di movimenti minimi per es. su un posto di lavoro per riconoscere la presenza di persone Accensione: rilevamento di movimento e soglia minima di luminosità superata Disattivazione: nessun movimento nel campo di rilevamento e fine del tempo di funzionamento oppure soglia di luminosità minima superata Funzione segnalatore di movimento: Rilevamento di movimenti per proteggere le aree di traffico negli edifici Dopo la risposta e l’accensione il rilevamento di movimento funziona in modo indipendente dalla luminosità. Funzionamento di segnalazione: Rilevamento indipendente dalla luminosità di movimenti nel campo di rilevamento Accensione: dopo il riconoscimento di una serie di movimenti regolabili entro l’intervallo di tempodi monitoraggio impostato Disattivazione: nessun movimento nel campo di rilevamento e fine del tempo di funzionamento