Startseite
Nicht mehr in Produktion

EURO UNITECH ELEKT - UEK3361-1MWW Prasenzmelder Mini Universal - 3361-1MWW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK3361-1MWW Prasenzmelder Mini Universal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377127548

Artikelnummer

UEK3361-1MWW

Herstellernummer

3361-1MWW

Hersteller

UEK

famiglia prodotti ETS: sensori fisici tipo di prodotto: rivelatore di movimento Uso conforme Comando al bisogno di illuminazione, termostati ambiente e altre utenze elettriche all’interno Montaggio a staffe in controsoffitti Montaggio a soffitto nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 con set per montaggio incassato (n. art.: PMM-UP-SET-..) Montaggio sporgente a soffitto con set per montaggio sporgente (n. art.: PMM-AP-SET-..) Caratteristiche del prodotto Accoppiatore bus KNX integrato 3 sensori PIR Campo di rilevamento 360° Sensore di luminosità integrato Uso come rivelatore di presenza, rivelatore di movimento o per funzionamento di segnalazione Funzioni di uscita: attivazione, funzione luci scale, attivazione con posizione forzata, trasmettitore di valore, attivazione scenari, assegnazione modalità di funzionamento per regolatore temperatura ambiente Estensione del campo di rilevamento mediante attivazione di vari apparecchi come punto principale e derivazione Regolatore per la correzione manuale della sensibilità LED di stato: lampeggia in caso di rilevamento movimento; a seconda della programmazione in esercizio normale o soltanto durante l’esercizio di test Proprietà aggiuntive versione "universale": Possibilità di comando manuale con telecomando IR (n. art.: KNX PM FB IR) 5 blocchi funzionali per rilevamento movimento con 2 uscite ciascuno Blocchi funzionali commutabili, per es. funzionamento diurno/notturno Sensori PIR valutabili separatamente Funzione sensore di luminosità con 3 valori limite Regolazione della luminosità in funzione della luce diurna con max. 3 canali, spostamento di valore richiesto durante il funzionamento, configurazione separata delle fasi di attivazione, regolazione e disattivazione Regolazione della luminosità abbinabile alla funzione di rivelatore di presenza Misurazione temperatura Funzione rivelatore di presenza: Rilevamento di movimenti minimi per es. su un posto di lavoro per riconoscere la presenza di persone Accensione: rilevamento di movimento e soglia minima di luminosità superata Disattivazione: nessun movimento nel campo di rilevamento e fine del tempo di funzionamento oppure soglia di luminosità minima superata Funzione segnalatore di movimento: Rilevamento di movimenti per proteggere le aree di traffico negli edifici Dopo la risposta e l’accensione il rilevamento di movimento funziona in modo indipendente dalla luminosità. Funzionamento di segnalazione: Rilevamento indipendente dalla luminosità di movimenti nel campo di rilevamento Accensione: dopo il riconoscimento di una serie di movimenti regolabili entro l’intervallo di tempo di monitoraggio impostato Disattivazione: nessun movimento nel campo di rilevamento e fine del tempodi funzionamento