Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK2570M1SR KNX MULTISTATION COMPATTO - 2570M1SR

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK2570M1SR KNX MULTISTATION COMPATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Eingangskanäle - 8

  • Anzahl der Schalteingänge - 8

  • Bussystem KNX Secure - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377360006

Artikelnummer

UEK2570M1SR

Herstellernummer

2570M1SR

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Eingangskanäle:

8

Anzahl der Schalteingänge:

8

Bussystem KNX Secure:

ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ethernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

110...110 V

Anzahl der Eingänge:

8

Max. Schaltstrom:

16 A

Schaltstrom ohmsch:

16 A

Max. Schaltleistung:

3680 VA

Geeignet für C-Last:

ja

Anzahl der Ausgangskanäle:

8

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

6

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

3

Mit Schaltfunktion:

ja

Bemessungsstrom:

0.01 A

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

per montaggio su guida DIN, 4 UM Uso conforme Commutazione di ventilconvettori elettrici (fan coil) e altri carichi elettrici AC 110 / 230 V Commutazione e regolazione dell’illuminazione Azionamento di veneziane, tapparelle e tende da sole a comando elettrico Azionamento di attuatori elettrotermici per valvola Termostato ambiente per regolare la temperatura Ingressi per l'interrogazione di contatti convenzionali liberi da potenziale e trasmissione di telegrammi sul bus KNX Elaborazione del segnale dei rivelatori di movimento "mini"basic (n. art. BM 360 MB WW), dei sensori di condensa (n. art. BTS 01) e dei sensori di allagamento (n. art. LES 01) Rilevazione temperatura tramite sensore di temperatura NTC (n. art.: FF NTC) Uscite per il controllo dei LED Funzionamento nel sistema KNX Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Uscite con possibilità di comando manuale Feedback in modalità manuale e modalità bus Funzione scenario Possibilità di blocco uscite a mano o tramite bus Contatore delle ore di funzionamento, eccetto funzione veneziana Disattivazione delle uscite non necessarie Funzioni logiche Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.7 o ETS 6.3.0 Può essere aggiornato con la ETS Service App Funzione fan coil Collegamento di un massimo di due fan coil (ventilconvettori) con livelli di ventilazione Modalità di funzionamento per riscaldamento, raffreddamento o riscaldamento/raffreddamento combinati Funzionamento a 2o 4 tubi Commutazione individuale o gerarchica dei livelli di ventilazione Funzione di commutazione Funzionamento contatto NC e contatto NA Operazione logica e guida forzata Funzione di feedback Funzione di azionamento centrale con feedback cumulativo Funzioni temporizzate: ritardo attivazione/disattivazione, interruttore luce scale con avviso di spegnimento Funzione veneziana Adeguamento per motori 110 / 230 V AC Posizione tenda a comando diretto Posizione lamelle a comando diretto Feed back stato di moto, posizione tenda e posizione lamelle Posizione forzata per comando sovraordinato Funzione di sicurezza: allarme pioggia, allarme gelo, 3 allarmi vento indipendenti Funzione di protezione contro il sole Funzione attuatori per valvola Modalità commutazione o modalità PWM Attuatori per valvola pilotabili con caratteristica normalmente aperto o chiuso senza corrente Con protezione da sovraccarico e da cortocircuito Funzione HVAC Regolazione della temperatura ambiente integrata con indicazione del valore richiesto Funzione di regolazione per esercizio di riscaldamento e di raffreddamento Protezione contro valvole bloccate Funzionamento di emergenza in caso di interruzione bus per estate e inverno Posizione forzata Valori richiesti diversi per posizione forzata o esercizio d’emergenza in caso di interruzione bus per estate e inverno Controllo ciclico dei segnali d’ingresso parametrizzabile Funzione dimmer Impostazione automatica o manuale del tipo di regolazione luminosità in base al carico Protezione dai carichi a vuoto Protezione elettronica da cortocircuito Protezione elettronica da surriscaldamento Segnalazione in caso di cortocircuito, mancanza di tensione e sovraccarico Possibilità di impostare il metododi accensione e regolazione di luminosità Una mancanza di alimentazione per più di 5 secondi circa provoca lo spegnimento delle uscite di dimmerazione. A seconda dell’impostazione dei parametri, il carico collegato viene ricalibrato al ripristino di tensione. Possibilità di aumento di potenza mediante collegamento in parallelo delle uscite dimmer Derivazioni Collegamento di contatti liberi da potenziale, come pulsanti, interruttori o contatti reed La interrogazione con una corrente di impulsi evita la contaminazione dei contatti (formazione di uno strato di ossido) sui contatti collegati Funzioni di comando: azionamento, regolazione luminosità, comando veneziana, scenari o regolazione della temperatura Trasmettitore di valore per valori di regolazione luminosità, temperatura di colore, RGBW, temperatura o luminosità Trasmissione dello stato attuale di ingresso dopo una mancanza di tensione bus Collegamento di contatti porta o contatti finestra per valutare gli stati aperto, chiuso, inclinato e posizione della maniglia Collegamento di rivelatori di movimento "mini"basic (n. art. BM 360 MB WW), sensori di condensa (n. art. BTS 01), sensori di allagamento (n. art. LES 01) e sonda remota di temperatura (n. art. FF NTC) Contatore di impulsi concontatore principale e contatore intermedio Combinazione di canali di ingresso adiacenti in caso di collegamento di pulsanti, contatti porta o contatto finestra Collegamento di LED, p.es. lampada LED, 5 V DC, 2,2 mA (n. art. 9605 LED ..) Protetto contro i cortocircuiti, sovraccarichi e l'inversione di polarità Possibilità di collegamento in parallelo delle uscite, per carichi elettrici con requisiti di corrente più elevati