Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK2508REGHE Jalousieaktor 8fach AC 110-230 V, 4fach - 2508REGHE

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK2508REGHE Jalousieaktor 8fach AC 110-230 V, 4fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377031012

Artikelnummer

UEK2508REGHE

Herstellernummer

2508REGHE

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Anzahl anlernbare Geräte:

0

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Schaltfunktion:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

8

Stromart:

AC

Leistungsaufnahme:

5.6 W

per montaggio su guida DIN, 8 UM con azionamento manuale elettronico e LED di stato Tutte le funzionalità supportate a partire dalla versione 3.0d o superiore del software ETS. famiglia prodotti ETS: veneziana tipo di prodotto: veneziana Uso conforme Commutazione di veneziane, tapparelle e tende da sole a funzionamento elettrico per tensione di rete AC 110-230 V o bassissima tensione DC 12-48 V Montaggio su guida DIN nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Adeguamento per motori AC 110 ... 230 V e motori DC 12 ... 48 V Possibilità d’impostare il rilevamento automatico del tempo di movimento con motori a 230 V Posizione lamelle a comando diretto Feedback dello stato di movimento e della posizione delle lamelle in modalità bus e manuale Funzione scenario Posizione forzata Tutto su e Tutto giù con comando sovraordinato Funzione di protezione contro il sole