Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK2308.16REGHM ATTUATORE DI COMMUTAZIONE KNX A - 2308.16REGHM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK2308.16REGHM ATTUATORE DI COMMUTAZIONE KNX A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bussystem KNX Secure - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

71 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377020924

Artikelnummer

UEK2308.16REGHM

Herstellernummer

2308.16REGHM

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

8

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl anlernbare Geräte:

0

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Max. Schaltstrom:

16 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

3680 W

Bemessungsbetriebsspannung:

21...21 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Leistungsaufnahme:

8 W

per montaggio su guida DIN, 8 UM 8 contatti NA con azionamento manuale meccanico e indicazione di stato Tutte le funzionalità supportate a partire dalla versione 3.0d o superiore del software ETS. famiglia prodotti ETS: uscita tipo di prodotto: uscita binaria, 8 canali Uso conforme Commutazione di carichi elettrici AC 110 ... 230 V o AC/DC 24 V con contatti liberi da potenziale Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Azionamento manuale dei relè indipendente dal bus Funzionamento contatto NC e contatto NA Operazione logica e guida forzata Feedback di commutazione (solo modalità bus) Indicazione di posizione di commutazione Funzione di azionamento centrale con feedback cumulativo Funzione di blocco per ogni canale Funzioni temporizzate: ritardo attivazione/disattivazione, interruttore luce scale con avviso di spegnimento Integrazione negli scenari luminosi Contatore delle ore di funzionamento, configurabile via bus Monitoraggio degli ingressi per l'aggiornamento ciclico con circuito di sicurezza Nessuna alimentazione di corrente supplementare necessaria