EURO UNITECH ELEKT - UEK2308.16REGCHM Schaltaktor 8fach C-Last - 2308.16REGCHM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem KNX Secure - nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
71 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377020979
Artikelnummer
UEK2308.16REGCHM
Herstellernummer
2308.16REGCHM
Hersteller
UEK
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Anzahl anlernbare Geräte:
0
Breite in Teilungseinheiten:
8
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Max. Schaltleistung:
3680 W
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
21...21 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Leistungsaufnahme:
8 W
Mit Busankopplung:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein