Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK2304.16REGCHM ATTUATORE DI COMMUTAZIONE KNX A 4 CAN. - 2304.16REGCHM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK2304.16REGCHM ATTUATORE DI COMMUTAZIONE KNX A 4 CAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377020962

Artikelnummer

UEK2304.16REGCHM

Herstellernummer

2304.16REGCHM

Hersteller

UEK

with current detection per montaggio su guida DIN, 4 UM 4 contatti NA con azionamento manuale meccanico e indicazione di stato Tutte le funzionalità supportate a partire dalla versione 3.0d o superiore del software ETS. famiglia prodotti ETS: uscita tipo di prodotto: uscita binaria, 4 canali Uso conforme Commutazione di carichi elettrici AC 110 ... 230 V o AC/DC 24 V con contatti liberi da potenziale Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Azionamento manuale dei relè indipendente dal bus Funzionamento contatto NC e contatto NA Operazione logica e guida forzata Feedback di commutazione (solo modalità bus) Indicazione di posizione di commutazione Funzione di azionamento centrale con feedback cumulativo Funzione di blocco per ogni canale Funzioni temporizzate: ritardo attivazione/disattivazione, interruttore luce scale con avviso di spegnimento Integrazione negli scenari luminosi Contatore delle ore di funzionamento, configurabile via bus Monitoraggio degli ingressi per l'aggiornamento ciclico con circuito di sicurezza Nessuna alimentazione di corrente supplementare necessaria Rilevamento corrente: misurazione della corrente di carico per ogni uscita valori di soglia per il monitoraggio del carico, ad esempio per la segnalazione di un'interruzione del carico Commutazione carichi capacitivi e quindi senza correnti d’inserzione