Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK230161SR KNX Schaltaktor 16fach KNX Jalousieaktor - 230161SR

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK230161SR KNX Schaltaktor 16fach KNX Jalousieaktor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377179127

Artikelnummer

UEK230161SR

Herstellernummer

230161SR

Hersteller

UEK

per montaggio su guida DIN, 8 UM con azionamento manuale elettronico e LED di stato configurazione e messa in funzione con ETS5 o versioni successive famiglia prodotti ETS: uscita tipo di prodotto: uscita binaria mista Uso conforme Commutazione di carichi elettrici con contatti liberi da potenziale Azionamento di veneziane, tapparelle e tende da sole a comando elettrico Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Le uscite possono essere azionate manualmente, funzionamento in cantiere Feedback in modalità manuale e modalità bus Possibilità di blocco uscite a mano o tramite bus Funzioni centrali Controllo ciclico Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.3 Può essere aggiornato con laETS Service App Caratteristiche della modalità interruttore Funzionamento contatto NC e contatto NA Funzione di feedback Operazione logica e guida forzata Funzione di azionamento centrale con feedback cumulativo Funzioni temporizzate: ritardo attivazione/disattivazione, interruttore luce scale con avviso di spegnimento Funzione scenario Contatore delle ore di funzionamento Caratteristiche della modalità veneziane Adeguamento per motori 230 V AC Modalità di funzionamento: ‘Veneziana’, ‘Tapparella’, ‘Bocchetta di ventilazione/lucernario’ Posizione tenda a comando diretto Posizione lamelle a comando diretto Feed back stato di moto, posizione tenda e posizione lamelle Feedback ciclico durante il movimento Posizione forzata per comando sovraordinato Funzione di sicurezza: allarme pioggia, allarme gelo, 3 allarmi vento indipendenti Funzione protezione sole con comando riscaldamento / raffreddamento Caricare solo le uscite vicine in modo che la somma delle loro correnti d’uscita sia max. 20 A.