EURO UNITECH ELEKT - UEK230011SU ATTUATORE DI COMMUTAZIONE KNX, 1 CANALE - 230011SU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011377194830
Artikelnummer
UEK230011SU
Herstellernummer
230011SU
Hersteller
UEK
famiglia prodotti ETS: uscita tipo di prodotto: uscita binaria, 1 canale Uso conforme Commutazione di carichi elettrici tramite contatto relè Lettura degli stati di commutazione degli interruttori o tasti di installazione e modifica di contatti liberi da potenziale sugli ingressi 1...3 Elaborazione del segnale dei sensori di condensa (n. art. BTS 01) e dei sensori di allagamento (n. art. LES 01) sugli ingressi 1...3 Rilevamento dei valori di temperatura tramite sonda di temperatura NTC sull’ingresso 3 (n. art. FF NTC) Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Uscita comandabile tramite telegrammi KNX o ingressi per derivazioni Tre interfacce pulsanti per il collegamento di contatti liberi da potenziale o sensori di allagamento. All'ingresso 3 è possibile collegare un sensore di temperatura NTC. Alimentazione tramite KNX, nessuna tensione di alimentazione aggiuntiva necessaria Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.3 Può essere aggiornato con la ETS Service App Caratteristiche della modalità interruttore Funzionamento contatto NC e contatto NA Funzione di feedback Operazione logica e guida forzata Funzione di azionamento centrale Funzioni temporizzate:ritardo attivazione/disattivazione, interruttore luce scale con avviso di spegnimento Funzione scenario Contatore delle ore di funzionamento Proprietà dell'ingresso per derivazioni Funzioni di comando commutazione, regolazione luminosità (incl. reg. temperatura dei colori), veneziana, trasmettitore di valore (1 byte, 2 byte, 3 byte e 6 byte incl. valori predefiniti per RGBW e temperatura dei colori), attivazione scenari ecc. Funzione di blocco Tempo di soppressione regolabile Funzioni logiche Porte logiche Conversione di dati Elementi di blocco Comparatore Interruttore di valore limite


