EURO UNITECH ELEKT - UEK2194REGHM UNITA DI COMANDO E DIMMERIZZAZIONE KNX 1 - 2194REGHM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011377150942
Artikelnummer
UEK2194REGHM
Herstellernummer
2194REGHM
Hersteller
UEK
per montaggio su guida DIN, 4 UM famiglia prodotti ETS: illuminazione tipo di prodotto: dimmer Uso conforme Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con dispositivi di azionamento con interfaccia 1-10 V Commutazione di carichi elettrici Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Azionamento manuale dei relè indipendente dal bus Commutazione carichi capacitivi e quindi senza correnti d’inserzione Assegnazione flessibile degli ingressi di comando alle uscite di commutazione, ad es. per il comando di lampade RGBW Funzionamento delle uscite di commutazione come attuatore di commutazione E’ possibile collegare conduttori di fase differenti Nessuna alimentazione di corrente supplementare necessaria Feedback dello stato di commutazione e del valore di luminosità Indicazione di posizione di commutazione Funzione di accensione per lampade fluorescenti Possibilità di impostare il comportamento all’accensione e alla regolazione di luminosità Funzioni temporizzate: ritardo attivazione/disattivazione, interruttore luce scale con avviso di spegnimento Integrazione negli scenari luminosi Contatore delle ore di funzionamento


