Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK214201SR ACCOPPIATORE DI CAMPO/DI LINEA KNX - 214201SR

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK214201SR ACCOPPIATORE DI CAMPO/DI LINEA KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - ja

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377322073

Artikelnummer

UEK214201SR

Herstellernummer

214201SR

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

per montaggio su guida DIN, 1 UM famiglia prodotti ETS: apparecchi di sistema tipo di prodotto: accoppiatore di linea Uso conforme Collega due linee / segmenti / aree KNX tra loro in termini di tecnologia dei dati e garantisce la separazione galvanica tra queste linee / segmenti / aree Può essere utilizzato come accoppiatore di campo, accoppiatore di linea o accoppiatore di segmento tramite l'indirizzo Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.7 o ETS 6.3.0 Può essere aggiornato con la ETS Service App Proxy sicuro per la connessione di una linea non criptata e criptata Separazione galvanica tra linea superiore e linea subordinata Azionamento manuale per la disattivazione delle funzioni del filtro