Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK2131USBSREG KNX USB-Datenschnittstelle - 2131USBSREG

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK2131USBSREG KNX USB-Datenschnittstelle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377171770

Artikelnummer

UEK2131USBSREG

Herstellernummer

2131USBSREG

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

USB

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

ja

per montaggio su guida DIN, 2 UM Uso conforme Accoppiamento di PC a impianti KNX Indirizzamento, programmazione e diagnostica di apparecchi KNX Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.3 Supporto Long Frame per ETS5 Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Connessione con morsetto di collegamento Separazione galvanica di KNX e USB Funzionamento temporaneo in stato non montato ammesso Firmware aggiornabile nell’interfaccia dati USB tramite banca dati prodotto ETS Alimentazione esclusivamente tramite il collegamento USB