Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK2128REG Binareingang 8fach, 24 V - 2128REG

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK2128REG Binareingang 8fach, 24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377084872

Artikelnummer

UEK2128REG

Herstellernummer

2128REG

Hersteller

UEK

per montaggio su guida DIN, 4 UM 8 ingressi 12 ... 48 V AC/DC Uscita tensione ausiliaria DC 24 V (SELV) per interrogazione contatti liberi da potenziale con indicazione di stato famiglia prodotti ETS: ingresso tipo di prodotto: ingresso binario, 8 canali Uso conforme Interrogazione dei contatti convenzionali di commutazione o a pulsante, dei contatti finestra ecc., negli impianti KNX per segnalazione di stato, contatori, comando di carichi elettrici, ecc. Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto LED di stato per ogni ingresso Identificazione di livelli di tensione e variazioni di tensione sull’ingresso Invio dello stato dell'ingresso al bus Comportamento della trasmissione liberamente regolabile Funzioni: Commutazione, dimmer, su/giù delle veneziane, valori di luminosità, temperature, richiamo e salvataggio di scenari Gli ingressi possono essere bloccati separatamente Possibilità di collegamento di tensioni esterne CA e CC