EURO UNITECH ELEKT - UEK21280REG ALIMENTATORE KNX, 1280 MA - 21280REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 1280 mA
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem KNX Secure - nein
Packung
1 ST
EAN
4011377159068
Artikelnummer
UEK21280REG
Herstellernummer
21280REG
Hersteller
UEK
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
1280 mA
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite:
108 mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
30 V
Leistungsaufnahme:
6 W
Schutzart (IP):
IP20


