Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK2099REGHE KNX DALI-Gateway TW - 2099REGHE

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK2099REGHE KNX DALI-Gateway TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377158993

Artikelnummer

UEK2099REGHE

Herstellernummer

2099REGHE

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausführung:

Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Web-Server:

nein

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

per montaggio su guida DIN, 4 UM con azionamento manuale elettronico e LED di stato famiglia prodotti ETS: illuminazione tipo di prodotto: dimmer Uso conforme Controllo di apparecchi d’illuminazione e altri dispositivi DALI in installazioni KNX, ad es. alimentatori elettronici Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Controllo di 64 dispositivi DALI in massimo 32 gruppi Impostazione della temperatura di colore per apparecchi d’illuminazione DALITipo 8 per Tunable White in accordo alla IEC 62386-209 Indirizzamento per comandi singoli, di gruppo o generali Adatto al funzionamento in sistemi di illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata 16 scenari luminosi Controllo di effetti per illuminazione dinamica o giochi di colori Lettura di stato dei dispositivi DALI tramite KNX, ad es. luminosità o guasto su apparecchi Azionamento manuale dei gruppi DALI Funzione di comando forzato Feedback dello stato di commutazione e del valore di luminosità in modalità bus o manuale Feedback cumulativo Funzione di azionamento centrale Funzione di blocco per ogni gruppo DALI Attivazione e disattivazione ritardate separate Interruttore luce scale con avviso di spegnimento Funzione corridoio: illuminazione permanente ridotta in combinazione coi rivelatori di movimento, se non viene rilevato alcun movimento Progettazione online o offline dei dispositivo DALI con plugin ETS Protezione da cortocircuito Protezione contro le sovratensioni Protezione contro i sovraccarichi Contatore delle ore di funzionamento Segnalazione dello stato di attivazione globale dei dispositivi DALI, ad es. per la disattivazione della tensione di rete dei dispositivi DALI per evitare perdite da standby Possibilità di sostituire un singolo dispositivo DALI durante il funzionamento senza software Dalla generazione di dispositivi V02: certificato DALI-2 Può essere selezionata la caratteristica di regolazione lineare o logaritmica