Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK2073U KNX Busankoppler 3 - 2073U

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK2073U KNX Busankoppler 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 1

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377158986

Artikelnummer

UEK2073U

Herstellernummer

2073U

Hersteller

UEK

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

(fissaggio a vite, senza griffe di fissaggio) Uso conforme Accoppiamento di rivelatori di movimento (n. art.: ..3181.., ..3281..) a sistemi KNX Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073