Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK20640REG KNX Spannungsversorgung 640mA - 20640REG

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK20640REG KNX Spannungsversorgung 640mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem KNX Secure - nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377159044

Artikelnummer

UEK20640REG

Herstellernummer

20640REG

Hersteller

UEK

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

70 mm

Mit LED-Anzeige:

ja

Busspannung pufferbar:

nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Sekundärspannung:

30 V

Leistungsaufnahme:

3 W

Schutzart (IP):

IP20

Uso conforme Alimentazione apparecchi KNX con tensione bus Alimentazione di apparecchi con tensione DC Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione Caratteristiche del prodotto Uscita con induttanza integrata per l’alimentazione delle linee bus KNX Uscita DC 30 V per l’alimentazione di apparecchi aggiuntivi Possibilità di ripartire a piacere la corrente nominale tra le uscite Tasto Reset Protetto contro i cortocircuiti Protetto contro sovratensioni Protezione dai carichi a vuoto Adatto per il funzionamento in impianti con alimentazione di emergenza di energia elettrica Contatto di segnalazione libero da potenziale per messaggi di esercizio e diagnostici Con alimentatore KNX identico collegabile in parallelo (fino al raggiungimento della massima corrente di cortocircuito)