EURO UNITECH ELEKT - UEK20160REG ALIMENTATORE KNX, 160 MA - 20160REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem KNX Secure - nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4011377159020
Artikelnummer
UEK20160REG
Herstellernummer
20160REG
Hersteller
UEK
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Busspannung pufferbar:
nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
160 mA
Sekundärspannung:
30 V
Leistungsaufnahme:
2 W
Schutzart (IP):
IP20


