Startseite

EURO 2000 SPA - UROUALT 250 TUBO FLES.MET.RIV.PVC FILO RAME 250 - UALT 250

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROUALT 250 TUBO FLES.MET.RIV.PVC FILO RAME 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

  • Außendurchmesser - 60 mm

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Wandstärke - 4.75 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8056389172892

Artikelnummer

UROUALT 250

Herstellernummer

UALT 250

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

50.5 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Außendurchmesser:

60 mm

Innendurchmesser:

50.5 mm

Wandstärke:

4.75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Kupfer

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Polyvinylchlorid (PVC)

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

250 mm

Gewicht:

1.444 kg/m

Farbe:

grau

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubo pieghevole in ACCIAIO zincato a caldo, ad aggraffatura rinforzata e con filo di RAME tra le spire, ricoperto in PVC grigio di grosso spessore liscio e ben ancorato all’anima metallica