Startseite

EURO 2000 SPA - UROUALT 216 TUBO FLES.MET.RIV.PVC FILO RAME 216 - UALT 216

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROUALT 216 TUBO FLES.MET.RIV.PVC FILO RAME 216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 M

EAN

8056389172847

Artikelnummer

UROUALT 216

Herstellernummer

UALT 216

Hersteller

URO

Guaina pieghevole in ACCIAIO zincato a caldo, ad aggraffatura rinforzata e con filo di RAME tra le spire, ricoperto in PVC grigio di grosso spessore liscio e ben ancorato all’anima metallica, appositamente studiata per garantire la schermatura dalle interferenze provocate da un campo elettromagnetico, trova la sua applicazione ovunque ci sia l’esigenza di proteggere delle apparecchiature dalle interferenze elettromagnetiche (EMC), secondo le direttive europee sulla compatibilita' elettromagnetica EMC 89/336 EEC. Molto indicata dove sia richiesta una forte resistenza meccanica e un’ottima resistenza alla trazione, alla torsione e alla compressione,elevata resistenza agli olii, all’invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.