Startseite

EURO 2000 SPA - UROTZRU16 CAVALLOTTI PER TUBO MM 3/8 - TZRU16

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROTZRU16 CAVALLOTTI PER TUBO MM 3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Nenndurchmesser - 3/8 Zoll (10)

  • Anzahl der Muttern - 2

  • Mit Muttern - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8056389172748

Artikelnummer

UROTZRU16

Herstellernummer

TZRU16

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Nenndurchmesser:

3/8 Zoll (10)

Anzahl der Muttern:

2

Mit Muttern:

ja

Mit Unterlegscheiben:

nein

Cavallotti sono costruiti in acciaio zincato e servono per il fi ssaggio dei tubi sia metallici che in PVC.