Startseite

EURO 2000 SPA - UROPA6V2TRX217 TUBO NY PA6 V2 TREC AISI304 17 - PA6V2TRX217

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPA6V2TRX217 TUBO NY PA6 V2 TREC AISI304 17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 320 N

  • Einsatztemperatur - -40...120 °C

Packung

  • 50 M

EAN

8051166249392

Artikelnummer

UROPA6V2TRX217

Herstellernummer

PA6V2TRX217

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

17 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Biegeradius, statisch:

35 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

Edelstahl

Ummantelungswerkstoff:

Edelstahlgeflecht

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Innendurchmesser:

16.7 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

21.2 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

Guiana flessibile PA6V2-TRX, realizzata in poliammide 6 BS (PA6 BS) in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 e rivestita con trecciatura in acciaio inox. La guaina è priva di alogeni e riduce al minimo la tossicità. Inoltre, è ritardante la fiamma e presenta una buona resistenza ai raggi ultravioletti, a olii, combustibili e solventi. Resistente ad alte e basse temperature, con range da - 40°C a + 120°C.