Startseite

EURO 2000 SPA - UROPA6V2TR212 TUBO NYLON PA6 V2 TRECCIATO NW12 - PA6V2TR212

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPA6V2TR212 TUBO NYLON PA6 V2 TRECCIATO NW12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 320 N

  • Einsatztemperatur - -40...120 °C

Packung

  • 50 M

EAN

8051166249309

Artikelnummer

UROPA6V2TR212

Herstellernummer

PA6V2TR212

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

12 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Biegeradius, statisch:

30 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

Edelstahl

Ummantelungswerkstoff:

Stahl-Geflecht

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Innendurchmesser:

12.3 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

15.8 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

Tubo flessibile in nylon PA6V2 realizzato in poliammide 6(PA6) a norma CEI EN 61386-2-3.