EURO 2000 SPA - UROPA6V2-CF-36B TUBO NYLON PA6 V2 C NW36 FINE - PA6V2-CF-36B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
25 M
EAN
8051166248760
Artikelnummer
UROPA6V2-CF-36B
Herstellernummer
PA6V2-CF-36B
Hersteller
URO
La guaina corrugata PA6V2-CF-CC e' realizzata in poliammide 6 (PA6 MOD BS) appositamente modificato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Utilizzabile per applicazioni nel settore della costruzione di macchine, navi e soluzioni di protezione cavinel campo delle energie rinnovabili, grazie alle sue buone proprieta' dinamiche e meccaniche anche a temperature molto basse. Il prodotto presenta un’ottima resistenza all’urto, buona resistenza alla compressione e flessibilita'. Il materiale e' autoestinguente e privo di sostanze alogene e cadmio. Resistente ad alte e basse temperature, con range da - 45°C a +105°C. Autoestinguente e non propagante la fiamma rispettivamente secondo UL 1696 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.


