Startseite

EURO 2000 SPA - UROPA6V0-FC-23B TUBO NYLON PA6 MOD V0 NW23 GROSSO - PA6V0-FC-23B

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPA6V0-FC-23B TUBO NYLON PA6 MOD V0 NW23 GROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 28.4 mm

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

  • Nenndurchmesser - 23 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8051166248050

Artikelnummer

UROPA6V0-FC-23B

Herstellernummer

PA6V0-FC-23B

Hersteller

URO

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

28.4 mm

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Nenndurchmesser:

23 mm

Innendurchmesser:

22 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-45...120 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

40 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

La guaina corrugato PA6V0-FF-FC e' realizzata in poliammide 6 (PA6 MOD V0) appositamente modifi cato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Utilizzabile per la protezione cavi dove e' previsto un basso rischio d’incendio. Grazie alle sue buone prestazioni meccaniche, queste guaine si adattano tecnicamente ad applicazioni come materiale rotabile e attrezzature per il trasporto pubblico in genere. L’eccellente autoestinguenza e bassa generazione di fumi sono tra i principali criteri di scelta e di utilizzo di tale prodotto. Il poliammide 6 appositamente modificato di cui sono realizzati e' altamente ritardante la fiamma. Autoestinguente e non propagante la fiamma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.