Startseite

EURO 2000 SPA - UROPA12V2-SF-17B TUBO NYLON PESANTE PA12 MOD V2 NW17 FINE - PA12V2-SF-17B

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPA12V2-SF-17B TUBO NYLON PESANTE PA12 MOD V2 NW17 FINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 320 N

  • Einsatztemperatur - -45...105 °C

Packung

  • 50 M

EAN

8051166247367

Artikelnummer

UROPA12V2-SF-17B

Herstellernummer

PA12V2-SF-17B

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

17 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-45...105 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Biegeradius, statisch:

30 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Innendurchmesser:

16.6 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

21.1 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

Guiana corrugata è realizzata in poliammide 12 (PA12 MOD BS) modificato in conformità con le norme CEI EN 61386-2-3. Guaina priva di alogeni e cadmio, ritardante la fiamma.