Startseite

EURO 2000 SPA - UROPA12V2-SC-17B TUBO NYLON PESANTE PA12 V2 NW17 GROSSO - PA12V2-SC-17B

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPA12V2-SC-17B TUBO NYLON PESANTE PA12 V2 NW17 GROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 M

EAN

8051166247145

Artikelnummer

UROPA12V2-SC-17B

Herstellernummer

PA12V2-SC-17B

Hersteller

URO

La guiana corrugata PA12V2-SF-SC e' realizzata in poliammide 12 (PA12 MOD BS) appositamente modifi cato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Utilizzabile soprattutto per applicazioni nel settore dell’automazione e della robotica. Inoltre, un’eccellente resistenza chimica, ambientale e alla radiazione ultravioletta rende questi prodotti adatti per svariate applicazioni ed installazioni che richiedono prestazioni elevate. La guaina e' priva di alogeni e cadmio e riduce al minimo i livelli di tossicita'. Inoltre, e' ritardante la fi amma e presenta una buona resistenza ai raggi ultravioletti, agli olii e ai solventi, e dispone anche un’elevata resistenza alla fatica in applicazioni caratterizzate dalla presenza di continui movimenti dinamici e flessivi con range da - 45°C a + 105°C, in conformita' con le norme CEI EN 61386. Resistente ad alte e basse temperature. Autoestinguente e non propagante la fi amma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisitidelle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.