Startseite

EURO 2000 SPA - UROP99840 RACC TUBO GUAINA TZR40-NW29 - P99840

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP99840 RACC TUBO GUAINA TZR40-NW29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8051166246551

Artikelnummer

UROP99840

Herstellernummer

P99840

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

29 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

ohne Gewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

29 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Anzahl der Einführungen:

2

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi di giunzione tubo metal rigido e guaina nylon fl essibile. Prodotti in conformita' alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzati in poliammide PA6 e ottone, autoestinguenti secondo le norme UL 94 e antivibranti, garantiscono un grado di protezione IP67. Tutta la nostra raccorderia in ottone nichelato viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si e' verifi cato dopo le prove. Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualita' IMQ.