EURO 2000 SPA - UROP75329 RACC.GUAINA-GUAINA NW29 NERO - P75329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 29...29 mm
Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69
Farbe - schwarz
Packung
6 ST
EAN
8056389175824
Artikelnummer
UROP75329
Herstellernummer
P75329
Hersteller
URO
Ausführung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
29...29 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50...120 °C
Il nuovo raccordo guaina-guaina, realizzato in Poliammide 6 privo di alogeni, e' autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi ultravioletti, puo' essere anche installato all’aperto. Con il suo nuovo sistema di chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce il massimo grado di protezione IP69 in unione alle guaine corrugate sia a profilo fine sia a profilo grosso. Fornito preassemblato e facile da aprire con un comune cacciavite, il raccordo guaina-guaina nylon garantisce un notevole risparmio di tempo in fase d’installazione e smontaggio.


