Startseite

EURO 2000 SPA - UROP75220 FLANGIA PER RACC METAL/NY M20X1.5 - P75220

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP75220 FLANGIA PER RACC METAL/NY M20X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Messing

  • Werkstoffgüte - Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Flanschtyp - Gewindeflansch

  • Nenndurchmesser - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8055277876348

Artikelnummer

UROP75220

Herstellernummer

P75220

Hersteller

URO

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

Messing, entzinkungsbeständig (DZR)

Oberflächenschutz:

sonstige

Flanschtyp:

Gewindeflansch

Nenndurchmesser:

sonstige

Außendurchmesser Flansch:

54 mm

Anschluss Gewindeflansch:

Innengewinde (metrisch)

Flanschstärke:

11 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

11 mm

Anzahl der Schraublöcher:

2

Durchmesser Bolzenloch:

5.5 mm

Flange di fi ssaggio a parete utilizzate per raccordarsi a canali, armadi e ovunque sia necessario raccordarsi senza occupare spazi interni. e' possibile raccordare qualsiasi tipo di pressacavo o raccordo per tubo flessibile / rigido che abbia filettatura ISO METRICA secondo le norme CEI EN 60423. Realizzato in ottone nichelato, garantisce un grado di protezione IP 67, grazie al O-ring posto nella sede apposita creata sul piano di aderenza al piano di fissaggio.