Startseite

EURO 2000 SPA - UROP73520 RACCORDO MF PA6 IP69 NW17 M20X1.5 - P73520

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP73520 RACCORDO MF PA6 IP69 NW17 M20X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

Nenndurchmesser:

17 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

11 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

17 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

34 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...120 °C

Raccordo monopezzo dritto maschio, realizzato in Poliammide 6 appositamente modificato e privo di alogeni, è autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Può essere installato all’aperto. Con la chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce grado di protezione IP 69 in unione alle guaine corrugate sia a profilo fine sia grosso.