Startseite

EURO 2000 SPA - UROP69229 CONTRODADO APRIBILE PA6 NW37 PG29 - P69229

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP69229 CONTRODADO APRIBILE PA6 NW37 PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

8055277874214

Artikelnummer

UROP69229

Herstellernummer

P69229

Hersteller

URO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Farbe:

schwarz

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

I controdadi apribili 2P sono adatti per attivita' di retrofi t per assicurare i raccordi montati su guaine dove i cavi sono gia' installati. I controdadi sono realizzati in poliammide 6 (PA6) dalla speciale formulazione e possono essere chiusi saldamente e permanentemente. Si adattano specialmente ai raccordi apribili 2P utilizzati con le guaine apribili.