EURO 2000 SPA - UROOT250 ANELLO SPECIALE OTTONE 250 - OT250
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Messing
Außendurchmesser - 68 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Innendurchmesser - 60.3 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 2 Zoll
Packung
50 ST
EAN
8055277871770
Artikelnummer
UROOT250
Herstellernummer
OT250
Hersteller
URO
Werkstoff:
Messing
Außendurchmesser:
68 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Innendurchmesser:
60.3 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 Zoll
Einsatztemperatur:
-60...300 °C


