EURO 2000 SPA - UROOT240 ANELLO SPECIALE OTTONE 240 - OT240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Messing
Außendurchmesser - 55 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Innendurchmesser - 48.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/2 Zoll
Packung
50 ST
EAN
8055277871763
Artikelnummer
UROOT240
Herstellernummer
OT240
Hersteller
URO
Werkstoff:
Messing
Außendurchmesser:
55 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Innendurchmesser:
48.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Einsatztemperatur:
-60...300 °C


