Startseite

EURO 2000 SPA - UROOT235 ANELLO SPECIALE OTTONE 235 - OT235

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROOT235 ANELLO SPECIALE OTTONE 235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/4 Zoll

  • Außendurchmesser - 48 mm

  • Innendurchmesser - 44 mm

  • Werkstoff - Messing

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8055277871756

Artikelnummer

UROOT235

Herstellernummer

OT235

Hersteller

URO

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/4 Zoll

Außendurchmesser:

48 mm

Innendurchmesser:

44 mm

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-60...300 °C

Gli anelli standard per raccordi e pressacavi tipo raccordo sono realizzati in nylon (PA) e gli anelli metallici sono in ottone nichelato. Per applicazioni ad alta temperatura utilizzare anelli in ottone nichelato e la temperatura di servizio è compresa tra -60°C e +300°C.