Startseite

EURO 2000 SPA - UROHJT P 210 ELASTOMERO SILICONICO FIBRA VETRO 10 - HJT P 210

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROHJT P 210 ELASTOMERO SILICONICO  FIBRA VETRO 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Farbe - orange

  • Hitzebeständig - ja

  • Strecktülle - nein

Packung

  • 100 M

EAN

8055277871534

Artikelnummer

UROHJT P 210

Herstellernummer

HJT P 210

Hersteller

URO

Innendurchmesser:

10 mm

Farbe:

orange

Hitzebeständig:

ja

Strecktülle:

nein

Guaina HJT per proteggere e isolare termicamente tubi fl essibili per la protezione dei cavi elettrici, anche in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fi amma, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo, può resistere a temperature di esercizio da - 60°C a + 260°C e fi no a +800°C per 20 minuti