Startseite

EURO 2000 SPA - UROHJT P 208 ELASTOMERO SILICONICO FIBRA VETRO 8 - HJT P 208

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROHJT P 208 ELASTOMERO SILICONICO  FIBRA VETRO 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Farbe - orange

  • Hitzebeständig - ja

  • Strecktülle - nein

Packung

  • 100 M

EAN

8055277871527

Artikelnummer

UROHJT P 208

Herstellernummer

HJT P 208

Hersteller

URO

Innendurchmesser:

8 mm

Farbe:

orange

Hitzebeständig:

ja

Strecktülle:

nein

Guaina HJT per proteggere e isolare termicamente tubi fl essibili per la protezione dei cavi elettrici, anche in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fi amma, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo, può resistere a temperature di esercizio da - 60°C a + 260°C e fi no a +800°C per 20 minuti