EURO 2000 SPA - UROGAAR 240 TUBO FLESS. METAL. AGGRAFF. RINFOR 240 - GAAR 240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 39.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Außendurchmesser - 43.1 mm
Innendurchmesser - 39.5 mm
Wandstärke - 1.8 mm
Packung
25 M
EAN
8055186981690
Artikelnummer
UROGAAR 240
Herstellernummer
GAAR 240
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
39.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
43.1 mm
Innendurchmesser:
39.5 mm
Wandstärke:
1.8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Schutzart (IP):
IP50
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
130 mm
Gewicht:
0.44 kg/m
Farbe:
Zink
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Ein EURO 2000 SPA Produkt
Entdecken Sie die EURO 2000 SPA-Serie


