EURO 2000 SPA - UROGAAR 216 TUBO FLESS. METAL. AGGRAFF. RINFOR 216 - GAAR 216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Außendurchmesser - 18.5 mm
Innendurchmesser - 15.5 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
30 M
EAN
8055186981652
Artikelnummer
UROGAAR 216
Herstellernummer
GAAR 216
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
15.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
18.5 mm
Innendurchmesser:
15.5 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Schutzart (IP):
IP50
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
45 mm
Gewicht:
0.205 kg/m
Farbe:
Zink
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein