Startseite

EURO 2000 SPA - UROEXDMC 250N GUAINA ANTI-STATICD.50 IECEX & ATEX - EXDMC 250N

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROEXDMC 250N GUAINA ANTI-STATICD.50 IECEX & ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 50.5 mm

  • Biegeradius, statisch - 480 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig

Packung

  • 25 M

EAN

8056666186680

Artikelnummer

UROEXDMC 250N

Herstellernummer

EXDMC 250N

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

50.5 mm

Biegeradius, statisch:

480 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig

Innendurchmesser:

50.5 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Wandstärke:

4.75 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

1.462 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein