EURO 2000 SPA - UROEXDMC 240N GUAINA ANTI-STATICD.40 IECEX & ATEX - EXDMC 240N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 39.5 mm
Biegeradius, statisch - 480 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Packung
25 M
EAN
8056666186673
Artikelnummer
UROEXDMC 240N
Herstellernummer
EXDMC 240N
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
39.5 mm
Biegeradius, statisch:
480 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Innendurchmesser:
39.5 mm
Außendurchmesser:
48 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Druckfestigkeit:
1250 N
Wandstärke:
4.25 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
1.048 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


